BREMAS ERSCE - BRMDS0323BFCD SEZ 3P 32A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA - DS0323BFCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 800 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028275527
Artikelnummer
BRMDS0323BFCD
Herstellernummer
DS0323BFCD
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
11 kW


