Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0403BAL6 SEZ 3P 40A FQ GL/R 67X67MM 3LUC - DS0403BAL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Verriegelbar - ja

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028275602

Artikelnummer

BRMDS0403BAL6

Herstellernummer

DS0403BAL6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, fissaggio con 2 viti. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.