BREMAS ERSCE - BRMDS0403GDL6 SEZ 3P 40A RQ D22MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0403GDL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Verriegelbar - ja
Geeignet für Bodenbefestigung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8020028276043
Artikelnummer
BRMDS0403GDL6
Herstellernummer
DS0403GDL6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW




