Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0404BAK6 SEZ 4P 40A FQ GR/N 67X67MM 3LUC - DS0404BAK6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Verriegelbar - ja

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028275664

Artikelnummer

BRMDS0404BAK6

Herstellernummer

DS0404BAK6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, fissaggio con 2 o 4 viti. Mostrina grigia lucchettabile 67x67mm, manopola nera, IP66