BREMAS ERSCE - BRME10000AI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8020028267300
Artikelnummer
BRME10000AI
Herstellernummer
E10000AI
Hersteller
BRM
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
30.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
77.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
33 mm
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35...85 °C



