BREMAS ERSCE - BRME10000FM INTERRUTTORE POSIZIONE METALLO - E10000FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
8020028267393
Artikelnummer
BRME10000FM
Herstellernummer
E10000FM
Hersteller
BRM
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
30.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
153.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
33 mm
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35...85 °C



