Startseite

BREMAS ERSCE - BRME10000HI INTERRUTTORE POSIZIONE TERMOPLASTICO - E10000HI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028281566

Artikelnummer

BRME10000HI

Herstellernummer

E10000HI

Hersteller

BRM

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Breite des Sensors:

30.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Länge des Sensors:

257.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Höhe des Sensors:

33 mm

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...85 °C

Interruttore di posizione serie E100 con asta rotonda Ø6mm in alluminio. Testina in metallo, corpo in plastica