Startseite

BREMAS ERSCE - BRME10001S5I INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10001S5I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Gehäusebauform - Quader

  • Breite des Sensors - 30.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028267553

Artikelnummer

BRME10001S5I

Herstellernummer

E10001S5I

Hersteller

BRM

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

30.5 mm

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

99 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...85 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a chiave a 5 vie, con testina in plastica e corpo in plastica. Gli interruttori a chiave vengono utilizzati su cancelli, protezioni e ripari mobili per proteggere l'operatore dall'accesso alle parti pericolose di una macchina inmovimento senza inerzia. La chiave viene fissata alla parte mobile della protezione in modo che l'azionatore venga estratto dall'interruttore ad ogni apertura del riparo, provocando l'apertura positiva del contatto NC.