BREMAS ERSCE - BRME10004S5I INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10004S5I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - Quader
Breite des Sensors - 30.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8020028267560
Artikelnummer
BRME10004S5I
Herstellernummer
E10004S5I
Hersteller
BRM
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30.5 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
99 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35...85 °C
Schutzart (IP):
IP66