Startseite

BREMAS ERSCE - BRME10004SCI INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO - E10004SCI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite des Sensors - 30.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028267690

Artikelnummer

BRME10004SCI

Herstellernummer

E10004SCI

Hersteller

BRM

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite des Sensors:

30.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Höhe des Sensors:

33 mm

Länge des Sensors:

76.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

10 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Interruttore di sicurezza per cerniere a perno metallico, con testina in metallo e corpo in plastica. Gli interruttori di sicurezza per cerniere sono dispositivi impiegati su macchine dotate di barriere di protezione allo scopo di garantire la sicurezza dell'operatore. Gli interruttori a perno metallico sono applicabili direttamente alla cerniera e rappresentano la soluzione ideale per il controllo di porte e cancelli.