Startseite

BREMAS ERSCE - BRMPALBL300 ALBERO PROLUNGA L=300MM Q5 - PALBL300

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMPALBL300 ALBERO PROLUNGA L=300MM Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951028758

Artikelnummer

BRMPALBL300

Herstellernummer

PALBL300

Hersteller

BRM

Länge:

300 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Prolunga d'albero opzionale, sezione quadra 5mm