BREMAS ERSCE - BRMSB0633B140AK6 SEZ 3P 63A BOX 140MM GR/N 67X67MM 3LUC - SB0633B140AK6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Packung
1 ST
EAN
8020028305392
Artikelnummer
BRMSB0633B140AK6
Herstellernummer
SB0633B140AK6
Hersteller
BRM
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
25 kW



