Startseite

BREMAS ERSCE - BRMSB0633B140AL6 SEZ 3P 63A BOX 140MM GL/R 67X67MM 3LUC - SB0633B140AL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028305408

Artikelnummer

BRMSB0633B140AL6

Herstellernummer

SB0633B140AL6

Hersteller

BRM

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

25 kW

Cassetta in ABS IP65 con comando frontale e blocco coperchio in on. Mostrina gialla 67x67mm, manopola rossa lucchettabile (max 3 lucchetti)