Startseite

BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BK6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0163BK6

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMXNF0163BK6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028242376

Artikelnummer

BRMXNF0163BK6

Herstellernummer

XNF0163BK6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Sezionatore con fusibili, marca BREMAS ERSCE S.P.A. A SOCIO UNICO, modello BRMXNF0163BK6 - SEZIONATORE 3POLI FUSIBILI FONDOQUADRO