BREMAS ERSCE - BRMXNF0323BL6 SEZIONATORE 3POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0323BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie XNF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007951110262
Artikelnummer
BRMXNF0323BL6
Herstellernummer
XNF0323BL6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Türkupplungsdrehantrieb
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja



