Startseite

BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0324BK6

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BK6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028242581

Artikelnummer

BRMXNF0324BK6

Herstellernummer

XNF0324BK6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

La gamma di sezionatori Bremas include le serie DS 20-32-40A, DS 50-63-80-100A, TS e TSC/TSD con correnti nominali da 16A a 2500A.I contatti sono realizzati con pastigli in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva, per garantire un elevato grado di sicurezza ed efficienza elettrica. I morsetti con viti imperdibili delle serie DS 20-100A hanno un grado di protezione IP20 e sono forniti in posizione aperta, per ridurre i tempi di installazione. Disponibili morsetti e accessori aggiuntivi.