BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2011 RIDUZIONE MET. M M20- F PG11 - MI-2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
100 ST
EAN
7449072139592
Artikelnummer
BRSMI-2011
Herstellernummer
MI-2011
Hersteller
BRS
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-2011 - RIDUZIONE MET. M M20- F PG11


