Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2513 RIDUZIONE MET. M M25- F PG13,5 - MI-2513

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-2513 RIDUZIONE MET. M M25- F PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7449073427650

Artikelnummer

BRSMI-2513

Herstellernummer

MI-2513

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-2513 - RIDUZIONE MET. M M25- F PG13 5