Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-3229 RIDUZIONE MET. M M32- F PG29 - MI-3229

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-3229 RIDUZIONE MET. M M32- F PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

7449073427773

Artikelnummer

BRSMI-3229

Herstellernummer

MI-3229

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-3229 - RIDUZIONE MET. M M32- F PG29