BREVETTI STENDALTO - BRSMI-4029 RIDUZIONE MET. M M40- F PG29 - MI-4029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Vernickelt - ja
Packung
50 ST
EAN
7449073427780
Artikelnummer
BRSMI-4029
Herstellernummer
MI-4029
Hersteller
BRS
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-4029 - RIDUZIONE MET. M M40- F PG29


