BREVETTI STENDALTO - BRSMI-5036 RIDUZIONE MET. M M50- F PG36 - MI-5036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071449128
Artikelnummer
BRSMI-5036
Herstellernummer
MI-5036
Hersteller
BRS
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
BREMAS ERSCE : RIDUZIONE MET. M M50- F PG36, Espansione / Riduzione


