Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMI-6348 RIDUZIONE MET. M M63- F PG48 - MI-6348

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMI-6348 RIDUZIONE MET. M M63- F PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075755478

Artikelnummer

BRSMI-6348

Herstellernummer

MI-6348

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMI-6348 - RIDUZIONE MET. M M63- F PG48