Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1321 ADATTATORE MET. PG13M.- PG21F.

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1321 ADATTATORE MET. PG13M.- PG21F.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7449070810783

Artikelnummer

BRSMS-1321

Herstellernummer

MS-1321

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

13

Vernickelt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-1321 - ADATTATORE MET. PG13M.- PG21F.