Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1613 RIDUZIONE MET.PG16M.- PG.13,5F - MS-1613

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMS-1613 RIDUZIONE MET.PG16M.- PG.13,5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

7449076246128

Artikelnummer

BRSMS-1613

Herstellernummer

MS-1613

Hersteller

BRS

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Vernickelt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Espansione / Riduzione, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMS-1613 - RIDUZIONE MET.PG16M.- PG.13 5F