Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-16 GHIERA OTTONE ISO METRICO 16 - MSGMI-16

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-16 GHIERA OTTONE ISO METRICO 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074034826

Artikelnummer

BRSMSGMI-16

Herstellernummer

MSGMI-16

Hersteller

BRS

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMI-16 - GHIERA OTTONE ISO METRICO 16