Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-20 GHIERA OTTONE ISO METRICO 20 - MSGMI-20

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMI-20 GHIERA OTTONE ISO METRICO 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072939253

Artikelnummer

BRSMSGMI-20

Herstellernummer

MSGMI-20

Hersteller

BRS

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMI-20 - GHIERA OTTONE ISO METRICO 20