Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 13,5 - MSGMM-13

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072946015

Artikelnummer

BRSMSGMM-13

Herstellernummer

MSGMM-13

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-13 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 13 5