Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-21 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 21 - MSGMM-21

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSMSGMM-21 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074951239

Artikelnummer

BRSMSGMM-21

Herstellernummer

MSGMM-21

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSMSGMM-21 - GHIERA DI BLOCCAGGIO PG 21