BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-07 GHIERA NYLON FIL. PG 07 - PAGGG-07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8001021226068
Artikelnummer
BRSPAGGG-07
Herstellernummer
PAGGG-07
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.27 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGGG-07 - GHIERA NYLON FIL.PG 07 GRIGIA


