BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-09 GHIERA NYLON FIL. PG 09 - PAGGG-09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8001021226051
Artikelnummer
BRSPAGGG-09
Herstellernummer
PAGGG-09
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERA NYLON FIL.PG 09 GRIGIA, Controdado per pressacavo


