Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-21 GHIERA NYLON FIL. PG 21 - PAGGG-21

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGGG-21 GHIERA NYLON FIL. PG 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

7449072212264

Artikelnummer

BRSPAGGG-21

Herstellernummer

PAGGG-21

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Controdado per pressacavo, marca BREVETTI STENDALTO S.P.A., modello BRSPAGGG-21 - GHIERA NYLON FIL.PG 21 GRIGIA