Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-07 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG07 - PAGMG-07

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-07 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

7449073055006

Artikelnummer

BRSPAGMG-07

Herstellernummer

PAGMG-07

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.27 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG07, Controdado per pressacavo