Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG13,5 - PAGMG-13

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-13 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073641940

Artikelnummer

BRSPAGMG-13

Herstellernummer

PAGMG-13

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG13 5, Controdado per pressacavo