BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-16 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG16 - PAGMG-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449071095837
Artikelnummer
BRSPAGMG-16
Herstellernummer
PAGMG-16
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG16, Controdado per pressacavo


