BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-29 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG29 - PAGMG-29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
7449073641971
Artikelnummer
BRSPAGMG-29
Herstellernummer
PAGMG-29
Hersteller
BRS
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.588 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG29, Controdado per pressacavo


