Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-36 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG36 - PAGMG-36

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMG-36 GHIERA DI BLOCCAGGIO PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021050724

Artikelnummer

BRSPAGMG-36

Herstellernummer

PAGMG-36

Hersteller

BRS

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.588 mm

Glasfaserverstärkt:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

BREMAS ERSCE : GHIERA DI BLOCCAGGIO PG36, Controdado per pressacavo