BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-16 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 16 - PAGMI-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
7449078060258
Artikelnummer
BRSPAGMI-16
Herstellernummer
PAGMI-16
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 16, Controdado per pressacavo


