BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-20 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 20 - PAGMI-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
7449070679083
Artikelnummer
BRSPAGMI-20
Herstellernummer
PAGMI-20
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 20, Controdado per pressacavo


