BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-32 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 32 - PAGMI-32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
7449074835157
Artikelnummer
BRSPAGMI-32
Herstellernummer
PAGMI-32
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 32, Controdado per pressacavo


