BREVETTI STENDALTO - BRSPAGMI-50 GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 50 - PAGMI-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
7449071812489
Artikelnummer
BRSPAGMI-50
Herstellernummer
PAGMI-50
Hersteller
BRS
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
BREMAS ERSCE : GHIERE DI BLOCCAGGIO DA 50, Controdado per pressacavo


