Startseite

BREVETTI STENDALTO - BRSPAGOB-23P16 RACCORDO PG16 DIA.23 NERO - PAGOB-23P16

KopierenKopieren
BREVETTI STENDALTO - BRSPAGOB-23P16 RACCORDO PG16 DIA.23 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 23...23 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

7449071731926

Artikelnummer

BRSPAGOB-23P16

Herstellernummer

PAGOB-23P16

Hersteller

BRS

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

23...23 mm

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

BREMAS ERSCE : RACCORDO PG16 DIA.23 NERO, Giunto per guaina corrugata