Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI032750 C9882U/5E CAVO UTP GUAINA NH 5E - 032750

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTI032750 C9882U/5E CAVO UTP GUAINA NH 5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • ST

EAN

8001021071248

Artikelnummer

BTI032750

Herstellernummer

032750

Hersteller

BTI

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo non schermato U/UTP in categoria 5E con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore grigio - scatola 305m