BTICINO S.P.A. - BTI121107 INTERLINK - FONDO RACCORDO A X 120X60MM - 121107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - Unterteil
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
Produktserien
Interlink Office
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199777382
Artikelnummer
BTI121107
Herstellernummer
121107
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Unterteil
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
fondo raccordo ad X per canale 120x60 mm da completare con elementi di finitura art. 121107NBA o art. 121107NGR



