BTICINO S.P.A. - BTI121107NGR INTERLINK - COPERTURA RACCORDO X 120X60 - 121107NGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8012199782478
Artikelnummer
BTI121107NGR
Herstellernummer
121107NGR
Hersteller
BTI
Breite:
120 mm
Tiefe:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
copertura per fondo raccordo ad X art. 121107 per canale 120x60 mm o art. 121202 per canale 120x120 mm - grigio



