Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150421BA INTERLINK - CENTRALINO MULTIF 10 DIN BIA - 150421BA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199496054

Artikelnummer

BTI150421BA

Herstellernummer

150421BA

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

10

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

centralino multifunzione da parete per 10 moduli DIN (4 chiusi da fratture prestabilite)