Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150501 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 4 POSTI - 150501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Ausführung - vertikal

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199114897

Artikelnummer

BTI150501

Herstellernummer

150501

Hersteller

BTI

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Ausführung:

vertikal

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

4

Höhe:

125 mm

Länge:

155 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

0

Breite:

98 mm

RAL-Nummer:

7021

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

torretta modulare monofacciale per sottopavimento a 4 Matix e Magic da completare con telaio e placca, da abbinare alla base art. 150503N