BTICINO S.P.A. - BTI150535 TORRETTE - TORRETTA MODULARE A 5 POSTI - 150535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 5
Ausführung - vertikal
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 5
Packung
1 ST
EAN
8012199115160
Artikelnummer
BTI150535
Herstellernummer
150535
Hersteller
BTI
Anzahl der einbaubaren Geräte:
5
Ausführung:
vertikal
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
5
Höhe:
125 mm
Länge:
155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
0
Breite:
98 mm
RAL-Nummer:
7021
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja



