BTICINO S.P.A. - BTI150561S TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS - 150561S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 279 mm
Breite - 202 mm
Höhe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199208466
Artikelnummer
BTI150561S
Herstellernummer
150561S
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Länge:
279 mm
Breite:
202 mm
Höhe:
97 mm
scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 8/10 moduli in pavimenti in cemento



