Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150563S TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 16/20 PO - 150563S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 279 mm

  • Breite - 322 mm

  • Höhe - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199208480

Artikelnummer

BTI150563S

Herstellernummer

150563S

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Länge:

279 mm

Breite:

322 mm

Höhe:

97 mm

scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 16/20 moduli in pavimenti in cemento