Startseite

BTICINO S.P.A. - BTI150569S TORRETTE - SCATOLA PER CEMENTO TORR 24/3 - 150569S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Länge - 279 mm

  • Breite - 438 mm

  • Höhe - 97 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199779829

Artikelnummer

BTI150569S

Herstellernummer

150569S

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Länge:

279 mm

Breite:

438 mm

Höhe:

97 mm

scatola da incasso in lamiera zincata per torrette a scomparsa 24/30 moduli in pavimenti in cemento - con prefratture